Justrite 8917022 | 酸櫃,17 加侖 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 8917022 腐蝕性/酸性安全櫃,1 個架子,2 個門,手動關閉,17 加侖 | CD8CRJ 89170221

JUSTRITE 8917022 腐蝕性/酸性安全櫃 1 個架子,2 個門,手動關閉,17 加侖

有現貨
貨號: CD8CRJ Model: 8917022,en交叉編號:89170221

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$74,800 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目腐蝕安全櫃
可調式貨架
容量17加侖
顏色藍色
門型手動操作
環境保護環保署 30
外部深度18“
外觀高度24“
外寬43“
內部深度14.6“
內高19.5“
內寬39.5“
材料鐵件
材料厚度18 ga。
門數2
貨架數量1
托盤數量2
產品數據表justrite-8917022.pdf
類別背back式

送貨信息:

船重(kg) 57.15
船高(厘米)73.66
船長(厘米)55.88
船寬(厘米)114.3
原產地US

產品詳細說明:

使用許多不同類型化學品的研究環境有特殊的儲存要求。無論使用酸、鹼或溶劑,隔離不相容的液體至關重要,以避免災難性的爆炸或火災。應審查 SDS(安全資料表)以確定化學特性和建議的儲存方法。這些背負式安全櫃設計安裝在我們標準的 30 加侖和 45 加侖(114 公升和 170 公升)安全櫃頂部,可創建安全的儲存空間,而不佔用任何寶貴的地面空間。櫥櫃也可以作為壁掛式單元或在檯面上獨立使用。化學科?所有內表面上的熱塑性塗層可提供卓越的保護,防止滴水腐蝕和刺激性化學品排氣。無孔表面不易沾污且易於清潔。化學科?內襯背負式酸性安全櫃具有與Justrite 易燃櫃相同的品質特性,包括雙壁、18 號(1 mm) 焊接鋼結構、2 吋(51 mm) 液密容器、雙通風口、可調式層架、三層點不銹鋼彈子自鎖門,帶有U-Loc® 可掛鎖手柄和Haz-Alert® 反光警告標籤。內部和外部全環氧烘烤粉末塗層表面,提供增強的耐化學性。內部ChemCor ® 襯裡確保完整耐腐蝕和保護。手動關閉門可打開至 180 度,推關閉時可自鎖。手動關閉型號符合 OSHA 和 NFPA 30 標準。機櫃已通過 FM 認證,並享有十年保固。

功能

  • 擴大儲存並安全隔離腐蝕性物質
  • 提供全面的保護,免受強酸和腐蝕性化學物質的侵害
  • 防火和規範合規性
  • 100% 無縫熱塑性塗層可保護內表面免受腐蝕
  • FM 認證

文檔:

規格書

產品型號

產品型號可調式貨架容量門型內高貨架數量價錢
JUSTRITE 8913222 腐蝕性/酸性安全櫃,2 門,自動關閉,12 加侖 | AD8BMA 4HTX4 8913222沒有12加侖自我關閉13“-新台幣103,997元
JUSTRITE 8913022 腐蝕性/酸性安全櫃,2 門,手動關閉,12 加侖 | CD8CQM 89130221 8913022沒有12加侖手動操作13“-新台幣64,260元
JUSTRITE 8917222 腐蝕性/酸性安全櫃,1 個架子,2 個門,自動關閉,17 加侖 | CD8CRN 891722217加侖自我關閉19.5“1新台幣105,090元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 8917022 腐蝕性/酸性安全櫃 1 個架子,2 個門,手動關閉,17 加侖
新台幣74,800元 /單元