使用 Justrite Sure-Grip 可以方便地在工作區域附近找到易燃液體?附手動關閉門的台下安全櫃。它可以安全地放置在檯面和工作台下方,並具有 3.5 英寸高 x 2.2 英寸深(89 毫米高 x 64 毫米深)的嵌入式踢腳板。這使得使用者可以站得更靠近工作表面,這意味著更少的傾斜和更好的人體工學設計。其外部尺寸為 35 英吋 x 35 英吋 x 22 英吋(889 毫米 x 889 毫米 x 559 毫米)。這些黃色櫃子可儲存 22 加侖(83 公升)的易燃液體。該模型採用堅固的 18 號(1 毫米)厚鋼製雙層結構製成,具有 1.5 英寸(38 毫米)的隔熱空氣空間以實現防火。全焊接而非鉚接結構可保持裝置的方形度,從而延長使用壽命,並且由於氣隙減少,因此在火災中提供更好的保護。高性能、手動關閉、自鎖門(故障安全、3 點不銹鋼)可完全打開 180 度,並在火災情況下推關閉時安全關閉,以提供最大程度的保護。連續的鋼琴鉸鏈確保門每次都能順利關閉。為了增加安全性,每個機櫃都配有創新的 U-Loc?不需要手動旋轉即可接合強制閂鎖的手柄。櫥櫃配有圓筒鎖和鑰匙組,或者您也可以選擇使用自己的掛鎖。三語危險警報?反光警告標籤上寫著“易燃 - 遠離火源”,在火災情況下或停電期間用手電筒照射時非常明顯。該模型具有一個專利的鍍鋅鋼 SpillSlope?層架設計用於將溢出物引導至背面和底部至 2 英吋(51 毫米)經過洩漏測試的集水槽中,符合 EPA 要求。所有 SpillSlope 層架均可在 3 英吋(76 毫米)中心進行調節,符合 ANSI MH28.1 標準,安全允許負載為 350 磅(159 公斤)。焊接層架掛鉤與層架互鎖,提供最大的穩定性,不會遺失脆弱的支架。如需更換架子,請使用型號29939。機櫃還具有帶阻火器的雙通風口、四個可調節至1.125 英寸(29 毫米)以在不平坦的地板上對齊的可調節自調平腳,以及內建接地連接器。其耐用的無鉛環氧樹脂/聚酯粉末塗層表面具有出色的內外耐化學性,並最大限度地減少腐蝕和濕度的影響。 Justrite 提供 300 多種安全櫃型號,容量從 4 加侖到 115 加侖(15 公升到 435 公升)不等,可滿足各種安全、合規性和儲存要求。所有 Justrite 機櫃均享有 10 年保固。此型號經過 FM Approvals 測試和批准。它符合 OSHA、NFPA 30 和 NFPA 1 要求。
功能
- 專為在檯面和工作台下方安全儲存化學品和易燃液體而設計
- 外部尺寸 35 英吋 x 35 英吋 x 22 英吋(889 毫米 x 889 毫米 x 559 毫米)
- 可儲存 22 加侖(83 公升)易燃液體
- 嵌入式踢腳板改善了人體工學,並與其他櫥櫃齊平安裝
- 符合 OSHA、NFPA 30 和 NFPA 1
- 經過防火測試並獲得 FM 認證