Justrite 895423 | 超薄 54 加侖易燃安全櫃,灰色 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 895423 易燃安全櫃,3 個架子,1 個門,自動關閉,54 加侖,灰色 | CD8CVZ

JUSTRITE 895423 易燃安全櫃,3 個架子,1 個門,自動關閉,54 加侖,灰色

有現貨
貨號:CD8CVZ Model: 895423,en

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$105,090 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目易燃液體安全櫃
可調式貨架
容量54加侖
顏色灰色
門型自我關閉
環境保護NEPA 1、NEPA 30
外部深度34“
外觀高度65“
外寬23.25“
內部深度30.3“
內高60.5“
內寬20“
材料鐵件
材料厚度18 ga。
門數1
貨架數量3
產品數據表justrite-895423.pdf

送貨信息:

船重(kg) 117.9
船高(厘米)177.8
船長(厘米)93.98
船寬(厘米)60.96
原產地US

產品詳細說明:

即使佔地面積緊張,也能獲得寶貴的儲存空間。 Justrite Sure-Grip?帶有 1 個自動關閉門的 EX 超薄安全櫃(型號 895423)專為在佔地面積有限的實驗室、建築或工程環境中安全儲存和隔離易燃液體而設計。它可以與 60 或 90 加侖(227 或 341 L)的櫥櫃齊平安裝,這樣可以輕鬆幫助擴展現有櫥櫃系統的儲存空間。機櫃佔地較小,可放置於實驗室、研發室、車庫、機械車間等場所。其外部尺寸為 65 英寸高 x 23.25 英寸寬 x 34 英寸深(1651 毫米高 x 591 毫米寬 x 864 毫米深)。這些灰色櫃子可儲存 54 加侖(204 公升)的易燃液體。該模型採用堅固的 18 號(1 毫米)厚鋼製雙層結構製成,具有 1.5 英寸(38 毫米)的隔熱空氣空間以實現防火。全焊接而非鉚接結構可保持裝置的方形度,從而延長使用壽命,並且由於氣隙減少,因此在火災中提供更好的保護。高性能自動關閉門可開啟至 140 度。專利的隱藏式自關閉機構可無障礙地進入貨架空間。連續的鋼琴鉸鏈確保門每次都能順利關閉。如果按照設計正確使用,帶有自閉門的安全櫃會在發生火災時自動關閉。自動關閉門在拉力作用下透過熔斷絲保持開啟。在火災情況下,當環境溫度達到 165 F (74 C) 時,連接件會熔化,安全櫃的自閉門會自動關閉。自鎖系統與位於門頂部、底部和中心位置的三個不銹鋼子彈撞擊裝置接合。如需替換熔斷絲,請訂購型號 29988。為了增加安全性,每個機櫃都配有創新的 U-Loc?無需手動旋轉即可接合強制閂鎖的手柄。櫥櫃配有圓筒鎖和鑰匙組,或者您也可以選擇使用自己的掛鎖。三語危險警報?反光警告標籤上寫著“易燃 - 遠離火源”,在火災情況下或停電期間用手電筒照射時非常明顯。

功能

  • 用於在佔地面積緊張時安全儲存易燃物或擴大儲存空間
  • 外部尺寸 65 英吋高 x 23.25 英吋寬 x 34 英吋深(1651 毫米高 x 591 毫米寬 x 864 毫米深)
  • 纖薄、緊湊的設計可存放 54 加侖(204 公升)易燃液體
  • 防火、洩漏測試設計
  • 符合 OSHA、NFPA 30、NFPA 1 和 IFC
  • 防火測試和 FM 批准

文檔:

規格書

產品型號

產品型號顏色門型價錢
JUSTRITE 895401 易燃櫃,54 加侖,3 個架子,1 個門,手動關閉,紅色 | AA6ACT 13M561 895401手動操作新台幣115,905元
JUSTRITE 895400 易燃安全櫃,3 個架子,1 個門,手動關閉,54 加侖,黃色 | CD8CVP 8954001 895400手動操作新台幣82,391元
JUSTRITE 895403 易燃安全櫃,3 個架子,1 個門,手動關閉,54 加侖,灰色 | CD8CVR 895403灰色手動操作新台幣92,480元
JUSTRITE 895405 易燃安全櫃,3 個架子,1 個門,手動關閉,54 加侖,白色 | CD8無段變速 895405白色手動操作新台幣92,480元
JUSTRITE 895420 超薄安全櫃,自動關閉,3 個架子,54 加侖,1651 x 591 x 864 毫米尺寸,黃色 | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420自我關閉新台幣121,388元
JUSTRITE 895421 易燃安全櫃,3 個架子,1 個門,自動關閉,54 加侖,紅色 | CD8CVX 895421自我關閉新台幣121,130元
JUSTRITE 895425 易燃安全櫃,3 個架子,1 個門,自動關閉,54 加侖,白色 | CD8CWA 895425白色自我關閉新台幣105,090元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 895423 易燃安全櫃,3 個架子,1 個門,自動關閉,54 加侖,灰色
新台幣105,090元 /單元