透過將易燃燃料和化學品存放在符合規範的安全櫃中,保護工人、降低火災風險並提高生產力。 Sure-Grip? 專為滿足 OSHA 和 NFPA 標準而設計。 EX 機櫃由堅固的 18 號(1 毫米)厚雙壁焊接鋼製成,具有 1-1/2 英寸(38 毫米)的絕緣空氣空間以實現防火。高性能自鎖門關閉輕鬆安全地在火災條件下提供最大程度的保護。自動防故障關閉機構確保三點不銹鋼彈珠閂鎖系統每次都能正常工作。為了增強安全性,U-Loc® 手柄配有圓筒鎖和鑰匙組,或接受可選的掛鎖. Haz-Alert™ 反光警告標籤在火災情況下或停電期間用手電筒照射時非常明顯。專利的SpillSlope™ 鍍鋅鋼架可將溢出物引導至防漏2 英寸(51 毫米)底槽的背面和底部。它們可在3 英寸(76 毫米)中心進行調整,以實現多功能存儲。櫃子還配有帶阻火器的雙通風口、四個可調節自調平腳、接地連接器和三語警告標籤。耐用的無鉛環氧樹脂/聚酯粉末塗層表面提供出色的耐化學性。所有機櫃均經過FM 認證,並享有十年保固。自閉型號還符合NFPA1 和國際消防規範。當易熔線在165 °F (74°C) 熔化時,它們會自動關閉並鎖定)在火災條件下。獨特的隱藏式自關閉機制可無障礙地訪問內容。擴大存儲空間,為現有櫥櫃增添新的便利性,或使用額外的擱板定制新櫥櫃,以滿足特定的工作流程需求。粉末塗層鋼擱板可容納重達165 磅(75 公斤),並可按1-1/4 英寸(32 毫米)增量進行調節,實現多功能存儲。帶有1 英寸(30 毫米)高壁架的擱架有助於防止小容器輕易滑落。
功能