得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 單頭淋水軟管 |
激活依據 | 手動操作桿 |
顏色 | 湖水綠 |
外部深度 | 3" |
外觀高度 | 44“ |
外寬 | 2.5“ |
流量 | 1.59加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | NPT |
最高 環境溫度。 | 95度 F |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 41度 F |
噴嘴長度 | 1" |
產品數據表 | justrite-opt50.pdf |
閥門表面處理 | 鍍鉻 |
閥門材質 | 黃銅 |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 30.48 |