得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 避開區域光 |
顏色 | 紅 |
當前繪製 | 1.6至0.9A AC |
深度 | 4.031“ |
身高 | 4.875“ |
外殼材質 | 色諾 |
燈泡壽命 | 40,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 矩形 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
光輸出 | 670流明 |
安裝 | 普遍 |
工作溫度。 | -40度至149度F |
能量源 | 12至24 VAC / DC |
評分 | IP69K |
信號寬度 | 10.187“ |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 14.22 |
原產地 | US |