項目 | 安全聚光燈 |
顏色 | 白色 |
當前繪製 | 0.25至0.1A DC |
深度 | 2.25“ |
身高 | 5 13機構/ 32“ |
外殼材質 | 導熱聚碳酸酯 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 梯形光束圖案 |
鏡頭材質 | 耐紫外線聚碳酸酯 |
安裝 | 普遍 |
能量源 | 12到48 VDC |
評分 | IP67 |
信號寬度 | 5 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.97 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 當前繪製 | 深度 | 能量源 | 評分 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第770章 | 紅 | 0.5至0.1A AC | 3-15 / 32“ | 12至110 VAC / DC | IP69K | 新台幣6,030元 |