項目 | 警告頻閃 |
安培 | 0.4 |
身體顏色 | 琥珀 |
主體材料 | 塑料 |
顏色 | 琥珀 |
當前繪製 | 0.18至0.24A AC |
深度 | 3 |
直徑 | 2.25“ |
每分鐘閃爍 | 63,63,80,120 |
身高 | 6.75 |
水平軸旋轉 | 固定 |
外殼材質 | ABS塑料 |
燈泡壽命 | 26,000小時內處理。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 拱頂 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 擰緊 |
工作溫度。 | -30至50攝氏度 |
能量源 | 12到90 VDC |
評分 | IP67 |
垂直軸旋轉 | 固定 |
電壓 | 12 90 VDC |
瓦 | 5 |
信號寬度 | 3 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8531200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 評分 | 身體顏色 | 顏色 | 瓦 | 信號寬度 | 當前繪製 | 深度 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M490-LED DCBP | IP67 | 藍色 | 藍色 | 5 | 3 | 0.18至0.24A AC | 3 | 2.25“ | 新台幣3,867元 | ||
M490-LED直流A | IP67 | 琥珀 | 琥珀 | 5 | 3 | 0.18至0.24A AC | 4 | 2.25“ | 新台幣4,165元 | ||
M490-LED直流B | IP67 | 藍色 | 藍色 | 5 | 3 | 0.18至0.24A AC | 4 | 2.25“ | 新台幣3,623元 | ||
M7600-LED A | IP66 | 琥珀 | 琥珀 | 4 | 5 | 0.13至0.20A AC | 5 | 3.25“ | 新台幣4,433元 | ||
M7600-LED B | IP66 | 藍色 | 藍色 | 4 | 5 | 0.13至0.20A AC | 5 | 3.25“ | 新台幣3,845元 | ||
M7600-LED燈 | IP66 | 紅 | 紅 | 4 | 5 | 0.13至0.20A AC | 5 | 3.25“ | 新台幣3,770元 |