項目 | 風管襯裡 |
顏色 | 灰色 |
總長: | 50ft。 |
材料 | NBR / PVC基彈性體 |
降噪係數(NRC) | 0.55 |
耐 | 黴菌,真菌和細菌生長 |
溫度。 範圍 | -297度至220度F |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 25.65 |
船高(厘米) | 77.47 |
船長(厘米) | 134.62 |
船寬(厘米) | 76.71 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 溫度。 範圍 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6RSKDG048100-60 | 100ft。 | -297度至300度F | 0.5“ | 60“ | 新台幣148,886元 | |
6RSKDG048100-59 | 100ft。 | -297度至300度F | 0.5“ | 59“ | 新台幣146,241元 | |
6RSKDG148035-59 | 35ft。 | -297度至300度F | 1.5“ | 59“ | 新台幣112,609元 | |
6RSKD148035-48 | 35ft。 | -297度至300度F | 1.5“ | 48“ | 新台幣64,328元 | |
6RSKD048100-60 | 100ft。 | -297度至300度F | 0.5“ | 60“ | 新台幣72,491元 | |
6RSKD148035-5625 | 35ft。 | -297度至220度F | 1.5“ | 56.25“ | 新台幣76,332元 | |
6RSKDG048100-48 | 100ft。 | -40度至200度F | 0.5“ | 48“ | 新台幣119,033元 |