K-FLEX USA 6RX048138 管道保溫 1-3/8 英寸內徑 6 英尺長 BL
項目:AC8ZPM
型號:6RX048138交叉編號:3F407
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$311 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管道保溫 |
大約 “ R”值 | 2.9 |
“ R”因子 | 2.9 |
顏色 | 黑色 |
鐵管尺寸 | 1" |
對於管ID | 1-1 / 4“ |
用於管外徑 | 1-3 / 8“ |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
絕緣標稱ID | 1.375“ |
絕緣類型 | 未開裂 |
總長: | 6" |
材料 | 彈性 |
溫度。 範圍 | -297度至220度F |
室壁厚度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 185.42 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | “ R”因子 | 顏色 | 絕緣標稱ID | 材料 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RX038058 | 2.3 | 黑色 | 5機構/ 8“ | 彈性 | -297度至220度F | 3機構/ 8“ | 新台幣141元 | 詢價
|
6RX038078 | 2.1 | 黑色 | 7機構/ 8“ | 彈性 | -297度至220度F | 3機構/ 8“ | 新台幣167元 | 詢價
|
6RX038118 | 2.1 | 黑色 | 1.125“ | 彈性 | -297度至220度F | 3機構/ 8“ | 新台幣184元 | 詢價
|
6RX038138 | 2 | 黑色 | 1.375“ | 彈性 | -297度至220度F | 3機構/ 8“ | 新台幣246元 | 詢價
|
3RX038158 | 2.2 | 黑色 | 1.625“ | 彈性 | -297度至220度F | 3機構/ 8“ | 新台幣264元 | 詢價
|
6RX048058 | 3 | 黑色 | 5機構/ 8“ | 彈性 | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 新台幣218元 | 詢價
|
6RX048078 | 3 | 黑色 | 7機構/ 8“ | 彈性 | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 新台幣248元 | 詢價
|