項目 | 管件絕緣 |
大約 “ R”值 | 5 |
“ R”因子 | 5 |
顏色 | 黑色 |
對於配件類型 | 90度彎頭 |
鐵管尺寸 | 1-1 / 2“ |
適用於 | 管道,管道和坦克 |
絕緣標稱ID | 2" |
總長: | 1機構/ 2“ |
材料 | 彈性 |
溫度。 範圍 | -297度至220度F |
室壁厚度 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 4009110000 |
原產地 | US |
型號 | “ R”因子 | 顏色 | 絕緣標稱ID | 總長: | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-LRE-048058 | 3.2 | 黑色 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 1.62“ | 新台幣158元 | |
801-LRE-048068 | 3 | 黑色 | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 1.75“ | 新台幣171元 | |
801-LRE-048078 | 3.1 | 黑色 | 7機構/ 8“ | 23機構/ 32“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 1.88“ | 新台幣190元 | |
801-LRE-048200 | 3 | 黑色 | 2" | 59機構/ 64“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 3" | 新台幣189元 | |
801-LRE-068058 | 5.3 | 黑色 | 5機構/ 8“ | 27機構/ 64“ | -297度至220度F | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 新台幣216元 | |
801-LRE-068068 | 5.3 | 黑色 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | -297度至220度F | 3機構/ 4“ | 2.25“ | 新台幣226元 | |
801-LRE-068078 | 5.3 | 黑色 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | -297度至220度F | 3機構/ 4“ | 2.38“ | 新台幣233元 |