項目 | 管件絕緣 |
大約 “ R”值 | 5.5 |
“ R”因子 | 5.5 |
顏色 | 黑色 |
對於配件類型 | T恤 |
鐵管尺寸 | 3機構/ 4“ |
對於管ID | 1" |
用於管外徑 | 1-1 / 8“ |
適用於 | 管道,管道和坦克 |
絕緣標稱ID | 1.125“ |
總長: | 3機構/ 4“ |
材料 | 彈性 |
溫度。 範圍 | -297度至220度F |
室壁厚度 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 2.62“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 4009110000 |
原產地 | US |
型號 | “ R”因子 | 顏色 | 絕緣標稱ID | 總長: | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-T-048058 | 3.2 | 黑色 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 1.62“ | 新台幣199元 | |
801-T-048068 | 3 | 黑色 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 1.75“ | 新台幣207元 | |
801-T-048078 | 3.1 | 黑色 | 7機構/ 8“ | 37機構/ 64“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 1.88“ | 新台幣214元 | |
801-T-048118 | 3.1 | 黑色 | 1.125“ | 1機構/ 2“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 2.12“ | 新台幣239元 | |
801-T-048138 | 3.1 | 黑色 | 1.375“ | 37機構/ 64“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 2.38“ | 新台幣247元 | |
801-T-048158 | 3.1 | 黑色 | 1.625“ | 1機構/ 2“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 2.62“ | 新台幣264元 | |
801-T-048200 | 3 | 黑色 | 2" | 53機構/ 64“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 3" | 新台幣286元 |