項目 | 死鎖少缸 |
渦流 | 2.75“ |
圓筒 | 雙SFIC |
完 | 緞鉻 |
用於門厚度 | 1-5 / 8“至2” |
正面尺寸 | 1-1/8" x 2-1/4" |
級 | 1 |
鍵控 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | 最佳F |
位置類型 | 商鋪 |
材料 | 黃銅 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
證券類型 | 重負 |
罷工昏暗。 | 2.75“ |
投擲長度 | 1" |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | TW |
型號 | 圓筒 | 用於門厚度 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
QDB181626S4DBSLCQS | 單SFIC | 1-5 / 8“至2” | 1 | 新台幣3,490元 | |
QDB281626S4DBSLC | 單SFIC | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | 新台幣1,385元 | |
QDB283626S4DBSLC | 雙SFIC | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | 新台幣2,737元 |