項目 | 鎖舌 |
渦流 | 2-3/8" or 2-3/4" |
圓筒 | Single |
完 | 緞鉻 |
用於門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
正面尺寸 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
級 | 2 |
鍵控 | 智能鑰匙 |
鍵槽類型 | KW11 |
位置類型 | 商鋪 |
材料 | 黃銅 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
證券類型 | 中型 |
罷工昏暗。 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
投擲長度 | 1" |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 完 | 鍵槽類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
QDB280605S4DBSSMT | 黃銅 | KW1 | - | 詢價
|