項目 | 鎖舌 |
渦流 | 2.75“ |
圓筒 | Double |
完 | 緞鉻 |
用於門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
正面尺寸 | 1-1/8" x 2-1/4" |
級 | 2 |
鍵控 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | 施拉格C |
位置類型 | 商鋪 |
材料 | 黃銅 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
證券類型 | 重負 |
罷工昏暗。 | 2.75“ |
投擲長度 | 1" |
船重(kg) | 1.2 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 圓筒 | 用於門厚度 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QDB180626S4DBSSCKDQS | Single | 1-5 / 8“至2” | 1 | 新台幣4,267元 | ||
QDB280626S4DBSSCKDQS | Single | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | 新台幣2,634元 | ||
QDB182626S4DBSSCKD | Double | 1-5 / 8“至2” | 1 | 新台幣4,405元 |