項目 | 偏移樞軸鉸鏈 |
軸承類型 | 球 |
顏色 | 鋁 |
完 | 鋁 |
硬體規格 | 包含 |
負載能力 | 125磅。 |
材料 | 壓鑄鋁 |
安裝 | 半面 |
活動範圍 | 180學位 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 8302104030 |
產品 | 型號 | 顏色 | 完 | 項目 | 負載能力 | 材料 | 安裝 | 方向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-OP-12-RH-AL套裝 | 鋁 | 鋁 | 偏移樞軸鉸鏈 | 125磅。 | 壓鑄鋁 | 半面 | - | 新台幣791元 | ||
IL-OP-12-LH-AL套裝 | 鋁 | 鋁 | 偏移樞軸鉸鏈 | 125磅。 | 壓鑄鋁 | 半面 | - | 新台幣791元 | ||
IL-OP-12-LH-DU套裝 | 黑古銅色 | 黑古銅色 | 偏移樞軸鉸鏈 | 125磅。 | 壓鑄鋁 | 半面 | - | 新台幣791元 | ||
IL-OP-10-LH-AL沖洗套件 | 鋁 | 鋁 | 偏移樞軸鉸鏈 | 125磅。 | 壓鑄鋁 | 半面 | - | 新台幣850元 | ||
IL-OP-10-LH-DU沖洗套件 | 黑古銅色 | 黑古銅色 | 偏移樞軸鉸鏈 | 125磅。 | 壓鑄鋁 | 半面 | - | 新台幣850元 | ||
IL-OP-10-RH-AL沖洗套件 | 鋁 | 鋁 | 偏移樞軸鉸鏈 | 125磅。 | 壓鑄鋁 | 半面 | - | 新台幣850元 | ||
IL-OP-10-RH-DU沖洗套件 | 黑古銅色 | 黑古銅色 | 偏移樞軸鉸鏈 | 125磅。 | 壓鑄鋁 | 半面 | - | 新台幣850元 |