項目 | 樞軸鉸鏈 |
軸承類型 | 球 |
完 | 鋁 |
硬體規格 | 包含 |
孔 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
每片葉子的孔數 | 5 |
負載能力 | 125.0磅。 |
材料 | 鑄鋁 |
安裝 | 表面 |
線數 | 0 |
方向 | 右手 |
活動範圍 | 180學位 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.38 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 完 | 方向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
IP-10-LH-AL | 鋁 | 左手 | 新台幣1,897元 | ||
IP-10-RH-AL | 鋁 | 右手 | 新台幣1,789元 | ||
IP-10-LH-DU | 黑古銅色 | 左手 | 新台幣1,789元 | ||
IP-10-RH-DU | 黑古銅色 | 右手 | 新台幣1,789元 | ||
IP-22-RH-DU中間閥 | 黑古銅色 | 右手 | 新台幣1,057元 | ||
IP-22-LH-AL中間水龍頭 | 鋁 | 左手 | 新台幣1,057元 | ||
IP-22-LH-DU中間閥 | 黑古銅色 | 左手 | 新台幣1,057元 |