項目 | 機械按鈕鎖舌 |
符合ADA | 沒有 |
渦流 | 2-9/16" or 2-1/2" |
外殼材料 | 鋅 |
門厚度 | 1-1/4" to 2-1/8" |
完 | 緞面黃銅 |
防火 | 不 |
功能 | 輔 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 拇指轉 |
內部深度 | 1-9 / 16“ |
內高 | 5" |
內寬 | 3 11機構/ 16“ |
鍵盤 | 按鈕 |
鎖存長度 | 5機構/ 8“ |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 1 |
外部深度 | 3 3機構/ 4“ |
外部高度 | 5" |
寬度外 | 4" |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 寬度外 | 渦流 | 門厚度 | 完 | 功能 | 手 | 內高 | 外部高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | 緞面黃銅 | 輔 | 非人手 | 5" | 5" | 新台幣8,547元 | ||
902-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | Brushed Chrome | 輔 | 非人手 | 5" | 5" | 新台幣8,547元 | ||
904-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | 緞面黃銅 | 輔 | 非人手 | 5" | 5" | 新台幣8,547元 | ||
904-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | Brushed Chrome | 輔 | 非人手 | 5" | 5" | 新台幣8,547元 | ||
917-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | 緞面黃銅 | 輔 | 非人手 | 5" | 5" | 新台幣9,705元 | ||
917-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | Brushed Chrome | 輔 | 非人手 | 5" | 5" | 新台幣9,705元 | ||
919-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | Brushed Chrome | 輔 | 非人手 | 5" | 5" | 新台幣9,705元 |