項目 | 機械無鑰匙櫃鎖 |
符合ADA | 沒有 |
投擲螺栓 | 結束 |
外殼材料 | 鋅 |
門厚度 | 1-1/8" to 2-1/4" |
完 | 緞面黃銅 |
防火 | 不 |
功能 | 容器 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 拇指轉 |
鍵控 | 可選按鍵覆蓋 |
鍵盤 | 5個按鈕,防破壞 |
鎖存長度 | 1" |
閂鎖類型 | 鎖舌 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 1 |
外部深度 | 2" |
外部高度 | 5.25“ |
寬度外 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
9662C1026D41 | 緞鉻 | 新台幣4,362元 |