項目 | 電子無鑰匙鎖舌 |
訪問類型 | 鍵盤 |
渦流 | 2.375“ |
電池壽命 | 100,000週期 |
門厚度 | 1-5 / 8“至2” |
活動審核追踪 | 1000 |
完 | 亮黃銅 |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 輔 |
級 | 2 |
手 | 場可逆 |
手柄類型 | 槓桿 |
內部深度 | 1-21 / 32“ |
內高 | 5 5機構/ 16“ |
內寬 | 2 9機構/ 19“ |
閂鎖正面尺寸 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
鎖存長度 | 1" |
材料 | 鋅 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 100 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31度至151度F |
外部深度 | 1-25 / 32“ |
外部高度 | 5.75“ |
寬度外 | 2.75“ |
能量源 | (3)AA電池 |
定時入境津貼 | 2到20秒。 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 8.16 |
船高(厘米) | 29.85 |
船長(厘米) | 31.12 |
船寬(厘米) | 16.51 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 渦流 | 電池壽命 | 完 | 手 | 手柄類型 | 內寬 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E150262641 | 2-3/8 to 2-3/4" | 高達100,000個循環 | 緞鉻 | 非人手 | 拇指轉 | 2 9機構/ 16“ | 固體鑄件 | 新台幣20,859元 |