項目 | Mech.機甲。 Push Button Lockset按鈕鎖具 |
渦流 | 2.75“ |
後退尺寸(英寸) | 2 3 / 4 |
外殼材料 | 鋅 |
門厚度 | 1-1/8" to 2-1/4" |
完 | 緞鉻 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 入口 |
級 | 1 |
手 | 權 |
手柄類型 | 槓桿 |
內部深度 | 2.375“ |
內高 | 9" |
內寬 | 3.25“ |
鍵控 | 小型可互換核心 |
鍵盤 | 5個按鈕,防破壞 |
鎖存長度 | 1機構/ 2“ |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 1 |
外部深度 | 3-13 / 16“ |
外部高度 | 7.375“ |
寬度外 | 3.125“ |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 3.76 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內寬 | 外殼材料 | 完 | 鍵控 | 外部高度 | 寬度外 | 功能 | 手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011-05-41 | 3.25“ | 鋅 | 古董黃銅 | 標準 | 7.375“ | 3.125“ | 通道 | 可逆 | 新台幣19,326元 | ||
1011-26D-41 | 3.25“ | 鋅 | 緞鉻 | 標準 | 7.375“ | 3.125“ | 入口 | 可逆 | 新台幣24,565元 | ||
1021-B-05-41 | 3.25“ | 鋅 | 古董黃銅 | 小型可互換核心 | 7.375“ | 3.125“ | 入口 | 可逆 | 新台幣21,572元 | ||
1021-B-26D-41 | 3.25“ | 鋅 | 緞鉻 | 小型可互換核心 | 7.375“ | 3.125“ | 入口 | 可逆 | 新台幣22,819元 | ||
LL-1021-B-05-41 | 3.25“ | 鋅 | 古董黃銅 | 小型可互換核心 | 7.375“ | 3.125“ | 入口 | 左列 | 新台幣26,055元 | ||
LL-1021-B-26D-41 | 3.25“ | 鋅 | 緞鉻 | 小型可互換核心 | 7.375“ | 3.125“ | 入口 | 左列 | 新台幣25,902元 | ||
LR-1021-B-05-41 | 3.25“ | 鋅 | 古董黃銅 | 小型可互換核心 | 7.375“ | 3.125“ | 入口 | 權 | 新台幣27,529元 |