項目 | 電子無鑰匙鎖 |
接受 | 僅PIN碼 |
渦流 | 2.75“ |
後退尺寸(英寸) | 2-3/4 |
深度 | 3-3 / 16“ |
門厚度 | 1-3/8 to 2-1/2" |
活動審核追踪 | 1000 |
完 | 緞鉻 |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 按鍵覆蓋輸入 |
級 | 1 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 槓桿 |
身高 | 8 15機構/ 16“ |
內部深度 | 2.25“ |
內高 | 8.875“ |
內寬 | 3.25“ |
IP等級 | 55 |
鍵控 | 國際金融中心 |
鍵盤 | 密碼訪問 |
閂鎖正面尺寸 | 1-1 / 8 x 2-1 / 8英寸 |
鎖存長度 | 1/2英寸 |
材料 | 鐵件 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 100 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31至151度F |
外部深度 | 2-3 / 16“ |
外部高度 | 8 15機構/ 16“ |
寬度外 | 3 5機構/ 16“ |
定時入境津貼 | 2秒。 |
類別 | 1級 |
耐候性 | 是 |
信號寬度 | 3 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 4.7 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 內寬 | 電池壽命 | 門厚度 | 鍵控 | 材料 | 安裝樣式 | 工作溫度 範圍 | 外部高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2031XSLL62641 | 3.25“ | - | 1-3/8 to 2-1/2" | 基爾 | 鐵件 | 圓柱 | -31至151度F | 8 15機構/ 16“ | 新台幣30,062元 | ||
E5666BWL62641 | 3.187“ | 高達120,000個循環 | 1-3/4" to 2-1/4" | - | 固體鑄件 | 榫 | -31度至151度F前殼體,-31度至130度F前殼體 | 8.875“ | 新台幣59,739元 | ||
E5086XSWL62641 | 3.375“ | 高達100,000個循環 | 1-3/4" to 2-1/4" | - | 固體鑄件 | 榫 | -31度至151度F前殼體,-31度至130度F前殼體 | 9.875“ | 新台幣57,364元 | ||
E5731BWL62641 | 3.187“ | 高達120,000個循環 | 1-3/8" to 2-1/4" | - | 固體鑄件 | 圓柱 | -31度至151度F前殼體,-31度至130度F前殼體 | 8.875“ | 新台幣50,447元 | ||
E5731XSWL626-41 | 3.187“ | 高達120,000個循環 | 1-3/8" to 2-1/4" | - | 固體鑄件 | 圓柱 | -31度至151度F前殼體,-31度至130度F前殼體 | 8.875“ | 新台幣50,447元 | ||
E5067SWL62641 | 3.187“ | 高達180,000個循環 | 1-3/4" to 2-1/4" | - | 固體鑄件 | 榫 | -31度至151度F前殼體,-31度至130度F前殼體 | 8.875“ | 新台幣39,184元 | ||
E5067XSWL626D41 | 3.187“ | 高達180,000個循環 | 1-3/4" to 2-1/4" | - | 固體鑄件 | 榫 | -31度至151度F前殼體,-31度至130度F前殼體 | 8.875“ | 新台幣39,184元 |