項目 | 電子無鑰匙死鎖 |
訪問類型 | 鍵盤 |
渦流 | 2.75“ |
門厚度 | 1-3/4" to 2-1/4" |
完 | 緞面黃銅 |
功能 | 條目 |
級 | 1 |
手 | 場可逆 |
手柄類型 | 槓桿 |
內部深度 | 2.25“ |
內高 | 11“ |
內寬 | 3.25“ |
鎖存長度 | 1" |
材料 | 鋅 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 100 |
安裝樣式 | 榫 |
外部深度 | 3-3 / 16“ |
外部高度 | 8 15機構/ 16“ |
寬度外 | 3 5機構/ 16“ |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 4.54 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 門厚度 | 完 | 功能 | 內高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2067BLL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 緞鉻 | 按鍵覆蓋輸入 | 8.875“ | 新台幣31,487元 | ||
P2067XSLL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 緞鉻 | 按鍵覆蓋輸入 | 8.875“ | 新台幣31,892元 | ||
P2067LL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 緞鉻 | 條目 | 8.875“ | 新台幣29,136元 | ||
P2067BLL60641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 緞面黃銅 | 按鍵覆蓋輸入 | 8.875“ | 新台幣31,931元 | ||
P2067XSLL60641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 緞面黃銅 | 按鍵覆蓋輸入 | 8.875“ | 新台幣31,931元 | ||
P2067LL60641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 緞面黃銅 | 條目 | 8.875“ | 新台幣30,073元 | ||
P206ABL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 緞鉻 | 按鍵覆蓋輸入 | 11“ | 新台幣31,005元 |