項目 | 電纜和軟管支架 |
彎曲半徑 | 1.77“/ 45毫米 |
腔高 | 0.69“/ 17.5毫米 |
腔寬 | 2.56“/ 65毫米 |
橫桿材料 | 尼龍 |
身高 | 0.91“/ 23毫米 |
總長: | 5ft。 |
鏈接到鏈接音高 | 0.98“/ 25毫米 |
循環高度 | 4.45“/ 113毫米 |
循環長度 | 7.52“/ 191毫米 |
鏈接數 | 61 |
寬度外 | 2.95“/ 75毫米 |
次數 | 已提交 |
類別 | Uniflex™Mini |
船重(kg) | 3.29 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 51.82 |
HS代碼 | 3926906090 |
原產地 | DE |
型號 | 彎曲半徑 | 腔寬 | 總長: | 循環高度 | 循環長度 | 鏈接數 | 寬度外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0250.030.050.0381 | 1.5“/ 38毫米 | 1.97“/ 50毫米 | 1" | 3.9“/ 99毫米 | 6.65“/ 169毫米 | 12 | 2.36“/ 60毫米 | 新台幣1,111元 | |
0250.030.050.0451 | 1.77“/ 45毫米 | 1.97“/ 50毫米 | 1" | 4.45“/ 113毫米 | 7.52“/ 191毫米 | 12 | 2.36“/ 60毫米 | 新台幣1,111元 | |
0250.030.065.0381 | 1.5“/ 38毫米 | 2.56“/ 65毫米 | 1" | 3.9“/ 99毫米 | 6.65“/ 169毫米 | 12 | 2.95“/ 75毫米 | 新台幣1,125元 | |
0250.030.065.0451 | 1.77“/ 45毫米 | 2.56“/ 65毫米 | 1" | 4.45“/ 113毫米 | 7.52“/ 191毫米 | 12 | 2.95“/ 75毫米 | 新台幣1,125元 | |
0250.030.050.0385 | 1.5“/ 38毫米 | 1.97“/ 50毫米 | 5ft。 | 3.9“/ 99毫米 | 6.65“/ 169毫米 | 61 | 2.36“/ 60毫米 | 新台幣5,069元 | |
0250.030.050.0455 | 1.77“/ 45毫米 | 1.97“/ 50毫米 | 5ft。 | 4.45“/ 113毫米 | 7.52“/ 191毫米 | 61 | 2.36“/ 60毫米 | 新台幣4,867元 | |
0250.030.065.0385 | 1.5“/ 38毫米 | 2.56“/ 65毫米 | 5ft。 | 3.9“/ 99毫米 | 6.65“/ 169毫米 | 61 | 2.95“/ 75毫米 | 新台幣4,981元 |