Kant-twist K030tqpw 壓緊夾 | Raptor Supplies 台灣
KANT-TWIST K030TQPW 壓緊夾,3 英吋鉗口開口,編織手柄 | CD8YPY

KANT-TWIST K030TQPW 壓緊夾,3 英寸鉗口,編織手柄

貨號: CD8YPY 型號:K030TQPW

得到它 可能 6, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目懸臂夾
螺栓孔間距2"
鎖模力1500磅。
法蘭厚度1機構/ 8“
法蘭寬度2 3機構/ 4“
最高 顎開口2-3 / 4“
外部高度4"
總長度6"
喉深1-1 / 2“
UPC682241328404

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)8.26
船長(厘米)13.97
船寬(厘米)6.99
HS代碼8205700090
原產地US

產品詳細說明:

  • Kant-Twist K030TQPW 壓緊夾用於固定厚且不平坦的表面
  • 鑽床和加工中心的理想選擇
  • 比普通肘節提供更大的夾緊力(1500 磅)
  • 具有彈簧張緊鉗口,可快速移開
  • 不會離開中心
  • 由於懸臂設計,消除了扭曲和扭曲,並提供 4:1 的夾緊比
  • 內置 V 形塊,用於固定圓形原料
  • 配備自由浮動鉗口,可適應不平坦的表面

產品型號

產品型號鎖模力法蘭寬度最高 顎開口外部高度總長度喉深價錢
KANT-TWIST K030TQW 鋼製壓緊夾,T 形手柄,編織手柄,3 英寸開口 | CD8YPZ K030TQW1500磅。2 3機構/ 4“3"4"6"1-1 / 2“新台幣2,829元
KANT-TWIST K060TQPW 懸臂壓緊夾具,夾緊力 3200 磅 | CD8YRG K060TQPW.3200磅。3 3機構/ 16“5-3 / 4“7"9"3"新台幣3,291元
KANT-TWIST K060TQW 壓緊夾,快速作用,T 形手柄,帶 Weaver Grip,6 英寸鉗口 | CD8YRH K060TQW3200磅。3 3機構/ 16“6"7"9"3"新台幣3,055元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KANT-TWIST K030TQPW 壓緊夾,3 英寸鉗口,編織手柄