項目 | 懸臂夾 |
鎖模力 | 1700磅。 |
手柄直徑和長度(英寸) | 1 / 4“x 3” |
最高 顎開口 | 4-1 / 2“ |
開口寬度 | 7" |
總長度 | 7 1機構/ 2“ |
厚度 | 1-1 / 8“ |
喉深 | 2-3 / 8“ |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 2.69 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 11.11 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鎖模力 | 手柄直徑和長度(英寸) | 最高 顎開口 | 總長度 | 厚度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K025TDHVOW | 700磅。 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2“ | 4 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | 1-3 / 4“ | 新台幣1,989元 | ||
K060TDHVOW | 2000磅。 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1機構/ 2“ | 1-3 / 8“ | 5" | 新台幣3,092元 |