項目 | 輸入線電抗器 |
深度 | 3.75“ |
擴展模組 | 已提交 |
濾光片類型 | 高Z |
身高 | 4" |
輸入電壓 | 208/240 |
最高 生命值 | 0.5 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 2.4 |
段落 | 三 |
類別 | 高Z |
信號寬度 | 4.18“ |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 14.29 |
船長(厘米) | 16.19 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8504508000 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 濾光片類型 | 身高 | 最高 生命值 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科德魯拉54L | 3.75“ | 低Z | 4" | 0.5 | 2.4 | 低Z | 4.18“ | 新台幣5,008元 | |
科德魯拉53L | 3.75“ | 低Z | 4" | 0.75 | 3.5 | 低Z | 4.18“ | 新台幣4,784元 | |
科德魯拉25L | 3.75“ | 低Z | 4" | 1 | 4.6 | 低Z | 4.18“ | 新台幣5,113元 | |
科德魯拉26L | 3.75“ | 低Z | 4" | 1.5 | 6.6 | 低Z | 4.18“ | 新台幣5,460元 | |
科德魯拉27L | 3.75“ | 低Z | 4" | 2 | 7.5 | 低Z | 4.18“ | 新台幣5,221元 | |
科德魯拉28L | 3.75“ | 低Z | 4" | 3 | 10.6 | 低Z | 4.18“ | 新台幣6,354元 | |
KDRULB22L | 4" | 低Z | 5" | 5 | 16.7 | 低Z | 6" | 新台幣9,188元 |