項目 | 輸入線電抗器 |
深度 | 4.25“ |
擴展模組 | 已提交 |
濾光片類型 | 低Z |
身高 | 5.75“ |
輸入電壓 | 575/600 |
最高 生命值 | 30 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 32 |
段落 | 三 |
類別 | 低Z |
信號寬度 | 7.2“ |
船重(kg) | 5.87 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 27.31 |
船寬(厘米) | 27.31 |
HS代碼 | 8504508000 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 濾光片類型 | 身高 | 最高 生命值 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科德魯拉55L | 3.75“ | 低Z | 4" | 0.5 | 0.9 | 低Z | 4.18“ | 新台幣4,777元 | |
科德魯拉56L | 3.75“ | 低Z | 4" | 0.75 | 1.3 | 低Z | 4.18“ | 新台幣4,853元 | |
科德魯拉50L | 3.75“ | 低Z | 4" | 1 | 1.7 | 低Z | 4.18“ | 新台幣5,105元 | |
科德魯拉51L | 3.75“ | 低Z | 4" | 1.5 | 2.4 | 低Z | 4.18“ | 新台幣5,897元 | |
科德魯拉46L | 3.75“ | 低Z | 4" | 2 | 2.7 | 低Z | 4.18“ | 新台幣5,897元 | |
科德魯拉52L | 3.75“ | 低Z | 4" | 3 | 3.9 | 低Z | 4.18“ | 新台幣6,088元 | |
科德魯拉47L | 3.75“ | 低Z | 4" | 5 | 6.1 | 低Z | 4.18“ | 新台幣6,720元 |