項目 | 工具托架 |
孔直徑 | 25mm |
清單編號 | 311.0009 |
鼻子Dia。 | 44mm |
總長度 | 143mm |
投影 | 95 mm |
小腿Dia | 25mm |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
型號 | 清單編號 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
311.0039.385 | 311.0039 | 168mm | 120 mm | 新台幣33,989元 | |
311.0009.384 | 311.0009 | 128mm | 90 mm | 新台幣26,521元 | |
311.0039.384 | 311.0039 | 158mm | 120 mm | 新台幣31,500元 | |
311.0049.384 | 311.0049 | 198mm | 160 mm | 新台幣34,372元 | |
311.0009.383 | 311.0009 | 120mm | 50mm | 新台幣21,159元 | |
311.0039.383 | 311.0039 | 150mm | 50mm | 新台幣25,564元 | |
311.0009.323 | 311.0009 | 155mm | 115 mm | 新台幣16,660元 |