項目 | 工具托架 |
孔直徑 | 16mm |
清單編號 | 311.0036 |
鼻子Dia。 | 27mm |
總長度 | 158mm |
投影 | 120 mm |
小腿Dia | 16mm |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
型號 | 清單編號 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
311.0006.385 | 311.0006 | 138mm | 90 mm | 新台幣28,532元 | |
311.0036.385 | 311.0036 | 168mm | 120 mm | 新台幣33,989元 | |
311.0006.384 | 311.0006 | 123mm | 85 mm | 新台幣26,521元 | |
311.0046.384 | 311.0046 | 198mm | 160 mm | 新台幣34,372元 | |
311.0006.383 | 311.0006 | 110mm | 80 mm | 新台幣21,159元 | |
311.0036.383 | 311.0036 | 150mm | 120 mm | 新台幣25,564元 | |
311.0006.382 | 311.0006 | 104mm | 40mm | 新台幣20,585元 |