項目 | 工具托架 |
孔直徑 | 18mm |
清單編號 | 311.0037 |
鼻子Dia。 | 33mm |
總長度 | 158mm |
投影 | 120 mm |
小腿Dia | 18mm |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
型號 | 清單編號 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
311.0007.385 | 311.0007 | 138mm | 90 mm | 新台幣28,532元 | |
311.0037.385 | 311.0037 | 168mm | 120 mm | 新台幣33,989元 | |
311.0007.384 | 311.0007 | 123mm | 85 mm | 新台幣26,521元 | |
311.0047.384 | 311.0047 | 198mm | 160 mm | 新台幣34,372元 | |
311.0007.383 | 311.0007 | 110mm | 80 mm | 新台幣21,159元 | |
311.0037.383 | 311.0037 | 150mm | 120 mm | 新台幣25,564元 | |
311.0007.382 | 311.0007 | 104mm | 80 mm | 新台幣20,585元 |