項目 | 工具托架 |
孔直徑 | 32mm |
清單編號 | 311.004 |
鼻子Dia。 | 44mm |
總長度 | 158mm |
投影 | 120 mm |
小腿Dia | 32mm |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 清單編號 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
311.0010.385 | 311.001 | 148mm | 100 mm | 新台幣28,532元 | ||
311.0040.385 | 311.004 | 168mm | 120 mm | 新台幣33,989元 | ||
311.0010.384 | 311.001 | 133mm | 95 mm | 新台幣26,521元 | ||
311.0050.384 | 311.005 | 198mm | 160 mm | 新台幣34,372元 | ||
311.0010.323 | 311.001 | 160mm | 120 mm | 新台幣16,660元 | ||
311.0010.343 | 311.001 | 142mm | 110 mm | 新台幣14,649元 |