項目 | 工具托架 |
孔直徑 | 14mm |
清單編號 | 311.0045 |
鼻子Dia。 | 27mm |
總長度 | 198mm |
投影 | 160 mm |
小腿Dia | 14mm |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
型號 | 清單編號 | 總長度 | 投影 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
311.0155.265 | 311.0155 | 226mm | 40mm | 14mm | 新台幣15,011元 | |
311.0005.385 | 311.0005 | 138mm | 80mm | 14mm | 新台幣27,444元 | |
311.0035.385 | 311.0035 | 168mm | 80mm | 14mm | 新台幣32,693元 | |
311.0005.384 | 311.0005 | 123mm | 85 mm | 14mm | 新台幣25,509元 | |
311.0035.384 | 311.0035 | 158mm | 120 mm | 14mm | 新台幣30,299元 | |
311.0005.383 | 311.0005 | 110mm | 80 mm | 14mm | 新台幣20,352元 | |
311.0035.383 | 311.0035 | 150mm | 120 mm | 14mm | 新台幣24,588元 |