扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KELCH 311.0048.384 熱壓刀柄,孔徑 20 mm,錐度尺寸 PSK63 | CE9GYF 32VC07

KELCH 311.0048.384 熱壓刀柄,孔徑 20 mm,錐度尺寸 PSK63

有現貨
貨號:CE9GYF Model: 311.0048.384,en交叉編號:32VC07

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$34,372 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工具托架
孔直徑20mm
清單編號311.0048
鼻子Dia。33mm
總長度198mm
投影160 mm
小腿Dia20mm

送貨信息:

船重(kg) 1.8
原產地DE

產品型號

產品型號清單編號總長度投影價錢
KELCH 311.4358.292 熱壓刀柄,孔徑 20 mm,錐度尺寸 SK40 | CE9GYA 32VD59 311.4358.292311.4358133mm65 mm新台幣10,819元
KELCH 311.0008.385 熱壓刀柄,孔徑 20 毫米,錐度尺寸 PSK80 | CE9GYB 32UZ47 311.0008.385311.0008138mm90 mm新台幣28,532元
KELCH 311.0038.385 熱壓刀柄,孔徑 20 mm,錐度尺寸 PSK80 | CE9GYC 32VA64 311.0038.385311.0038168mm120 mm新台幣33,989元
KELCH 311.0008.384 熱壓刀柄,孔徑 20 mm,錐度尺寸 PSK63 | CE9GYD 32UZ46 311.0008.384311.0008123mm85 mm新台幣26,521元
KELCH 311.0038.384 熱壓刀柄,孔徑 20 mm,錐度尺寸 PSK63 | CE9GYE 32VA63 311.0038.384311.0038158mm120 mm新台幣31,500元
KELCH 311.0008.383 熱壓刀柄,孔徑 20 mm,錐度尺寸 PSK50 | CE9GYG 32UZ45 311.0008.383311.0008115mm85 mm新台幣21,159元
KELCH 311.0038.383 熱壓刀柄,孔徑 20 mm,錐度尺寸 PSK50 | CE9GYH 32VA62 311.0038.383311.0038150mm120 mm新台幣25,564元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KELCH 311.0048.384 熱壓刀柄,孔徑 20 mm,錐度尺寸 PSK63
新台幣34,372元 /單元