項目 | 工具托架 |
孔直徑 | 8mm |
清單編號 | 311.0704 |
鼻子Dia。 | 15mm |
總長度 | 140mm |
投影 | 40mm |
小腿Dia | 8mm |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
型號 | 清單編號 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
311.0032.292 | 311.0032 | 189 mm | 40mm | 新台幣12,351元 | |
311.0002.385 | 311.0002 | 133mm | 85 mm | 新台幣28,532元 | |
311.0032.385 | 311.0032 | 168mm | 120 mm | 新台幣33,989元 | |
311.0002.384 | 311.0002 | 118mm | 80 mm | 新台幣26,521元 | |
311.0032.384 | 311.0032 | 158mm | 120 mm | 新台幣31,500元 | |
311.0042.384 | 311.0042 | 198mm | 160 mm | 新台幣34,372元 | |
311.0002.383 | 311.0002 | 105mm | 75 mm | 新台幣21,159元 |