項目 | 工具托架 |
孔直徑 | 12mm |
清單編號 | 311.0706 |
鼻子Dia。 | 18mm |
總長度 | 140mm |
投影 | 40mm |
小腿Dia | 12mm |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
型號 | 清單編號 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
311.0004.385 | 311.0004 | 133mm | 85 mm | 新台幣28,532元 | |
311.0034.385 | 311.0034 | 168mm | 120 mm | 新台幣33,989元 | |
311.0004.384 | 311.0004 | 118mm | 80 mm | 新台幣26,521元 | |
311.0034.384 | 311.0034 | 158mm | 120 mm | 新台幣31,500元 | |
311.0044.384 | 311.0044 | 198mm | 160 mm | 新台幣34,372元 | |
311.0004.383 | 311.0004 | 105mm | 75 mm | 新台幣21,159元 | |
311.0034.383 | 311.0034 | 150mm | 120 mm | 新台幣25,564元 |