項目 | 工具托架 |
孔直徑 | M10螺紋 |
清單編號 | 571.0002 |
鼻子Dia。 | 17.8mm |
總長度 | 65mm |
投影 | 40mm |
小腿Dia | 中號10 |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
571.0002.384 | 128mm | 63mm | 新台幣24,588元 | ||
571.0002.383 | 110mm | 50mm | 新台幣22,654元 | ||
571.0002.382 | 104mm | 40mm | 新台幣22,286元 | ||
571.0002.381 | 89mm | 32mm | 新台幣21,733元 | ||
571.0002.322 | 83mm | 63mm | 新台幣17,681元 | ||
571.0002.363 | 76mm | 50mm | 新台幣9,025元 |