扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KELCH 581.0708.383 可轉位切削頭單元,刀片式 WNMG,總長 90 毫米 | CE9ZLP 32VR38

KELCH 581.0708.383 可轉位切削頭單元,刀片式 WNMG,總長度 90 mm

有現貨
貨號:CE9ZLP Model: 581.0708.383,en交叉參考:32VR38

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,902 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目切割頭單元
切割方向左手
頭長60mm
插入形狀特里貢
插入尺寸080408
總長度90mm
西寧MG 080408
刀柄高度60mm
刀柄寬度35mm

送貨信息:

船重(kg) 1.8
原產地DE

產品型號

產品型號刀柄寬度切割方向頭長插入形狀插入尺寸總長度刀柄高度價錢
KELCH 581.0608.383 可轉位切割頭單元,刀片式 WNMG,總長 90 毫米 | CE9ZLN 32VR35 581.0608.38335mm右手60mm特里貢08040890mm西寧MG 08040860mm新台幣15,902元
KELCH 581.0608.382 可轉位切割頭單元,刀片式 WNMG,總長 74 毫米 | CE9ZLQ 32VR34 581.0608.38227mm右手50mm特里貢08040874mm西寧MG 08040850mm新台幣12,977元
KELCH 581.0708.382 可轉位切削頭單元,刀片式 WNMG,總長 74 毫米 | CE9ZLR 32VR37 581.0708.38227mm左手50mm特里貢08040874mm西寧MG 08040850mm新台幣12,977元
KELCH 581.0608.384 可轉位切割頭單元,刀片式 WNMG,總長 103 毫米 | CE9ZLT 32VR36 581.0608.38445mm右手65mm特里貢080408103mm西寧MG 08040865mm新台幣16,725元
KELCH 581.0708.384 可轉位切削頭單元,刀片式 WNMG,總長 103 毫米 | CE9ZLU 32VR39 581.0708.38445mm左手65mm特里貢080408103mm西寧MG 08040865mm新台幣16,725元
KELCH 581.0215.383 可轉位切割頭單元,插入式 DNMG,總長 90 毫米 | CE9ZLV 32VR23 581.0215.38335mm右手60mm55度鑽石15080890mmDNMG 15060860mm新台幣15,902元
KELCH 581.0315.383 可轉位切割頭單元,插入式 DNMG,總長 90 毫米 | CE9ZLW 32VR26 581.0315.38335mm左手60mm55度鑽石15080890mmDNMG 15060860mm新台幣15,902元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KELCH 581.0708.383 可轉位切削頭單元,刀片式 WNMG,總長度 90 mm
新台幣15,902元 /單元