項目 | 測量 |
總長度 | 7.48“ |
柄 | 相移鍵控80 |
小腿Dia | 80 mm |
刀柄長度 | 78mm |
尺寸 | 80 mm |
次數 | ISO 26623-1 |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
型號 | 總長度 | 柄 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680.0010.384 | 6.69“ | 相移鍵控63 | 63 mm | 60mm | 63 mm | ISO 26623-1 | 新台幣111,692元 | |
680.0010.383 | 6.69“ | 相移鍵控50 | 50 mm | 50mm | 50 mm | ISO 26623-1 | 新台幣106,032元 | |
680.0010.323 | 9.05“ | HSK80級 | 80 mm | 26mm | 80 mm | ISO 12164-1 表格 A | 新台幣128,140元 | |
680.0010.322 | 8.74“ | HSK63級 | 63 mm | 26mm | 63 mm | ISO 12164-1 表格 A | 新台幣106,872元 | |
680.0010.321 | 8.46“ | HSK50級 | 50 mm | 26mm | 50 mm | ISO 12164-1 表格 A | 新台幣101,610元 | |
680.0010.324 | 9.64“ | HSK100級 | 100 mm | 29mm | 100 mm | ISO 12164-1 表格 A | 新台幣134,198元 |