得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 2 7機構/ 8“ |
眼外直徑。 | 6 1機構/ 16“ |
吊環類型 | 無肩電梯 |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鐵件 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 65,000 PSI |
總長度 | 10.13“ |
小腿Dia | 1 3機構/ 4“ |
刀柄長度 | 3 3機構/ 4“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 3 3 / 4 |
螺紋尺寸 | 1 3 / 4-5英寸 |
工作負荷限制 | 28,000磅。 |
船重(kg) | 4.86 |
原產地 | US |