得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 1.375“ |
眼外直徑。 | 2.5“ |
吊環類型 | 肩部提舉 |
完 | 樸素 |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 4.56“到4.94” |
小腿Dia | 5機構/ 8“ |
刀柄長度 | 1.75“ |
肩直徑。 | 1.00至1.06“ |
肩寬 | 0.255“到0.31” |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 飾品 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
工作負荷限制 | 4,000磅。 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | US |