得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 1 1機構/ 2“ |
眼外直徑。 | 2 13機構/ 16“ |
吊環類型 | 肩部提舉 |
完 | 樸素 |
材料 | 不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 75,000 PSI |
總長度 | 5.5“ |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
刀柄長度 | 2" |
肩直徑。 | 1.12“到1.25” |
肩寬 | 0.25“到0.31” |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 1 3 / 4 |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
工作負荷限制 | 5,000磅。 |
船重(kg) | 0.5 |
原產地 | US |