得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 2" |
眼外直徑。 | 4" |
吊環類型 | 空白的肩膀 |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 7.5“ |
小腿Dia | 1.125“ |
刀柄長度 | 2.75“ |
肩直徑。 | 1.69至1.81“ |
肩寬 | 0.44“到0.5” |
測量系統 | 英寸 |
螺紋尺寸 | 1.125“ |
船重(kg) | 1.59 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | US |