得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 33.0mm |
眼外直徑。 | 58.0mm |
吊環類型 | 肩部提舉 |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 115.9mm |
小腿Dia | 14mm |
刀柄長度 | 41.1mm |
肩直徑。 | 23.88到25.40mm |
肩寬 | 5.59mm到7.11mm |
測量系統 | 公制 |
螺紋長度 | 飾品 |
螺紋尺寸 | M14 x 2 |
工作負荷限制 | 1,600kg |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | US |