Ken Forging N2034-24 | 3lwc1 吊環螺栓 | Raptor Supplies 台灣
KEN FORGING N2034-24 吊環螺栓,帶肩,熱浸鍍鋅,1-1/2-6 螺紋尺寸,24 英寸長度 | AC9ZYB 3LWC1

KEN FORGING N2034-24 吊環螺栓,帶肩,熱浸鍍鋅,1-1/2-6 螺紋尺寸,24 英寸長

有現貨
貨號:AC9ZYB 型號:N2034-24交叉參考:3LWC1

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,908 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊環螺栓
眼內直徑。2.5“
眼外直徑。5.187“
吊環類型帶肩
鍍鋅
材料鐵件
總長度30.05“
小腿Dia1.5“
刀柄長度24“
肩直徑。2.12至2.25“
肩寬0.5“到0.62”
測量系統英寸
螺紋長度6"
螺紋尺寸7
工作負荷限制20000磅。

送貨信息:

船重(kg) 8.41
船高(厘米)5.84
船長(厘米)76.96
船寬(厘米)13.46
HS代碼7318152095
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KEN FORGING N2034-24 吊環螺栓,帶肩,熱浸鍍鋅,1-1/2-6 螺紋尺寸,24 英寸長
新台幣5,908元 /單元