項目 | 雙頭扳手 |
總長: | 29.5“ |
材料 | 1“合金鋼 |
包含插座 | 1-3/4" 六角形和 15/16" 方形 |
類別 | 重型 SAE |
UPC | 703382344013 |
船重(kg) | 5.72 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 75.44 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 包含插座 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TR1 | 16“ | 1-1/8" 六角形與 13/16" 方形 x 1-1/2" 六角形 | SAE | 新台幣2,252元 | |
TR2 | 16“ | 1" 六角形,帶 5/8" 方形 x 1-1/4" 六角形 | SAE | 新台幣2,252元 | |
TR3 | 16“ | 7/8 x 1-1/16" 六角 | SAE | 新台幣2,252元 | |
TR3A | 16“ | 1-1 / 16 x 1-1 / 8“六角 | SAE | 新台幣2,228元 | |
TR3X | 16“ | 13/16英寸x 1-1 / 16英寸,帶13/4螺柱深度 | SAE | 新台幣2,325元 | |
TR98 | 16“ | 1-1 / 2 x 13/16“正方形 | SAE | 新台幣2,265元 | |
TRM3 | 16“ | 27mm x 30mm w / 1-3 / 4“螺柱深度 | 公制 | 新台幣2,277元 |