項目 | 滾動櫃 |
腳輪尺寸 | 5的“X 2” |
腳輪類型 | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 |
腳輪材質 | 酚醛 |
顏色 | 紅 |
型號 | 左岸:(5)23“ W x 16-1 / 2” D x 2“ H,(3)23” W x 16-1 / 2“ D x 4” H,(1)23“ W x 16- 1/2“ D x 6” H,右岸:(2)9-5 / 8“ W x 16-1 / 2” D x 2“ H,(3)9-5 / 8” W x 16-1 / 2“ D x 4” H,(1)9-5 / 8“ W x 16-1 / 2” D x 12“ H |
深度 | 18“ |
抽屜容量 | 125磅。 |
抽屜滑軌 | 球軸承 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 18 |
手柄 | (1)鋼管側 |
身高 | 39“ |
額定負載 | 1400磅。 |
鎖系統 | (2)相同鑰匙的高安全性管狀鎖 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 15 |
貨架數量 | 1 |
存儲容量 | 15,132 cu。 在。 |
信號寬度 | 39.375“ |
工作面材料 | 鐵件 |
船重(kg) | 115.67 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 測量 | 腳輪尺寸 | 腳輪類型 | 身高 | 額定負載 | 鎖系統 | 抽屜數 | 貨架數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040B | 16 | 5英寸x 1-1 / 4英寸 | (2)固定,(2)旋轉 | 34“ | 800磅。 | 高安全性管狀內鍵鎖 | 4 | 1 | - | 詢價
| |
21040R | 16 | 5英寸x 1-1 / 4英寸 | (2)固定,(2)旋轉 | 34“ | 800磅。 | 高安全性管狀內鍵鎖 | 4 | 1 | - | 詢價
| |
315XB | 機身:18,抽屜:20 | 5的“X 2” | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 39“ | 1400磅。 | (2)相同鑰匙的高安全性管狀鎖 | 15 | 1 | 新台幣90,909元 | ||
378XB | 機身:18,抽屜:20 | 5的“X 2” | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 39“ | 1400磅。 | 高安全性管狀鎖 | 8 | - | 新台幣47,272元 | ||
273XB | 18 | 5英寸x 1-1 / 4英寸 | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 35“ | 800磅。 | 高安全性管狀鎖 | 3 | 1 | 新台幣34,181元 | ||
275XB | 18 | 5英寸x 1-1 / 4英寸 | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 35“ | 800磅。 | 高安全性管狀鎖 | 5 | 1 | 新台幣38,545元 | ||
277XB | 18 | 5英寸x 1-1 / 4英寸 | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 35“ | 800磅。 | 高安全性管狀鎖 | 7 | 1 | 新台幣42,545元 |