項目 | 上胸 |
顏色 | 褐色 |
型號 | 6-7/8" W 頂部中央銀行:(1) 1-3/4" D x 6-1/4" H,22-7/8" W 中央銀行:(2) 1-3/4" D x 2 英寸高,(1) 1-3/4 英寸深 x 3 英寸高,6-7/8 英寸寬左岸:(3) 1-3/4 英寸深 x 2 英寸高,6-7/8 " W 右岸:(3) 1-3/4" 深 x 2" 高 |
深度 | 12-1 / 16“ |
抽屜容量 | 120磅。 |
抽屜滑軌 | 摩擦 |
完 | 皺紋 |
測量 | 20年到22年 |
手柄設計 | 鍍面 |
身高 | 18.88“ |
額定負載 | 540磅。 |
鎖系統 | 高安全性管狀 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 10 |
把手數量 | 2 |
存儲容量 | 3996 cu。 在。 |
UPC | 024821000780 |
信號寬度 | 26.125“ |
船重(kg) | 35.81 |
船高(厘米) | 60.2 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 型號 | 深度 | 測量 | 身高 | 抽屜數 | 存儲容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266B | 6-7/8" 寬頂部中央銀行:(1) 1-3/4" 深 x 2" 高,22-7/8" 寬中央銀行:(2) 1-3/4" 深 x 2" 高,(1) 1-3/4" 深 x 3" 高,6-7/8" 寬左岸:(1) 1-3/4" 深 x 2" 高,6-7/8" 寬右岸:(1) 1-3/4 英寸深 x 2 英寸高 | 12“ | 20 | 14.75“ | 6 | 3178 cu。 在。 | 新台幣30,909元 |