項目 | 上胸 |
顏色 | 褐色 |
型號 | 5-1 / 2英寸W頂部中央銀行:(1)D 7-1 / 2英寸x 4-3 / 8英寸H,24-3 / 4英寸W中央銀行:(1)7-1 / 2英寸D x 1-1 / 2“高,(1)7-1 / 2”深x 2-1 / 4“高,(1)7-1 / 2”深x 3-1 / 4“高8-5 / 8“ W左岸:(2)7-1 / 2” D x 1“ H,(1)7-1 / 2” D x 2“ H,8-5 / 8” W右岸(4)7 -1/2“深x 1”高 |
深度 | 8.5“ |
抽屜容量 | 90磅。 |
抽屜滑軌 | 摩擦 |
完 | 皺紋 |
測量 | 20年到22年 |
手柄設計 | 鍍面 |
身高 | 18“ |
額定負載 | 500磅。 |
鎖系統 | 高安全性管狀 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 11 |
把手數量 | 2 |
存儲容量 | 3000 cu。 在。 |
UPC | 024821006942 |
信號寬度 | 26 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 25.47 |
船高(厘米) | 55.63 |
船長(厘米) | 77.72 |
船寬(厘米) | 30.73 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |