得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雙頭鑽/擴口器 |
身體直徑 | 1機構/ 2“ |
ink孔樣式 | 鐘 |
切割方向 | 右手 |
完 | TiN塗層 |
夾角 | 60學位 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 3" |
點直徑 | 3機構/ 16“ |
尺寸 | #16 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207600061 |
型號 | 點直徑 | 身體直徑 | 切割方向 | 尺寸 | 類別 | 完 | 夾角 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21033 | 3機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 右手 | #1 | 長系列 | 光明 | 82學位 | HSS | 新台幣1,150元 | |
21034 | 3機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 右手 | #1 | 長系列 | 光明 | 90學位 | HSS | 新台幣1,082元 | |
21042 | 3機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 右手 | #1 | 長系列 | 光明 | 60學位 | 鈷 | 新台幣2,307元 | |
21043 | 3機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 右手 | #1 | 長系列 | 光明 | 82學位 | HSS | 新台幣1,235元 | |
21044 | 3機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 右手 | #1 | 長系列 | 光明 | 90學位 | HSS | 新台幣1,225元 | |
21052 | 3機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 右手 | #1 | 長系列 | 光明 | 60學位 | 鈷 | 新台幣3,036元 | |
21053 | 3機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 右手 | #1 | 長系列 | 光明 | 82學位 | HSS | 新台幣1,753元 |